{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie |
SafetyReel G2
|
|
| Farbe |
blau
|
|
| Material Gehäuse |
Kunststoff
|
|
| Breite Gehäuse |
570 mm
|
|
| Tiefe Gehäuse |
246 mm
|
|
| Höhe Gehäuse |
536 mm
|
|
| Aufrollautomatik |
ja
|
|
| Schwenkbar |
ja
|
|
| Schwenkwinkel |
180 Grad
|
|
| Art Anschluss, Ausgang |
Schnellkupplung
|
|
| Größe, Schnellkupplung |
1/2 Zoll
|
|
| Produktart |
Schlauchaufroller
|
|
| Schlauchform |
gerade
|
|
| Material Schlauch |
Polyurethan (PU)
|
|
| Durchmesser außen Schlauch |
16 mm
|
|
| Durchmesser innen Schlauch |
11 mm
|
|
| nutzbare Schlauchlänge |
30 m
|
|
| Betriebsdruck max. |
16 bar
|
|
| Anschluss |
Ausgang
|
|
| geeignet für |
Druckluft
|
| Artikelnummer | 081200 30S | |
| EAN / GTIN | 7391390543486 | |
| Herstellernummer | 199112620 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |