Enrouleur de tuyau de sécurité G2, boîtier en plastique Air comprimé, Longueur de tuyau utile: 30Sm

Réf.: 081200 30S
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
107 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau utile (m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur bleu; noir
Matériau boîtier Plastique
Largeur boîtier 570 mm
Profondeur du boîtier 246 mm
Hauteur boîtier 536 mm
Mécanisme d’enroulement automatique oui
Propriété orientable oui
Angle de pivotement 180 degré
Type de raccordement, Sortie Raccord rapide
Réf., Raccord rapide 1/2 pouce
Type de produit enrouleur de tuyaux
Forme de tuyau forme hélicoïdale
Matériau tuyau Polyuréthane (PU)
Diamètre extérieur flexible 16 mm
Diamètre intérieur flexible 11 mm
Longueur de tuyau utile 30 m
Pression de service max. 16 bar
Connexion Sortie
Pour air comprimé

Identification et classification

Référence article 081200 30S
EAN / GTIN 7391390543486
Réf. fabricant 199112360
Fabricant/personne responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Description

Exécution:

Les enrouleurs de tuyau CEJN SafetyReel G2 viennent compléter la gamme SafetyReel éprouvée. Ils sont conçus pour des tuyaux plus longs et un débit plus élevé.
Boîtier en plastique fermé et très résistant à la rupture pour une utilisation dans des endroits sales et poussiéreux. Construction compacte et montage aisé au mur ou au plafond avec plage de pivotement de 180°. Tuyau en PU adapté aux débits élevés avec résistance à l’abrasion élevée et raccords pneumatiques en acier.
Enrouleur de tuyau de sécurité avec guidage de tuyau et enroulement puissant et contrôlé.