Enrollador de manguera de seguridad G2, carcasa de plástico Aire comprimido, Longitud utilizable de la manguera: 30Sm

Número de artículo: 081200 30S
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
99 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud utilizable de la manguera (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
SafetyReel G2
Color
azul
Material carcasa
Plástico
Anchura carcasa
570 mm
Profundidad carcasa
246 mm
Altura carcasa
536 mm
Enrollado automático
sí
Orientable
sí
Ángulo de orientación
180 grados
Tipo de conexión, Salida
Acoplamiento rápido
Tamaño, Acoplamiento rápido
1/2 pul
Tipo de producto
Enrollador de manguera
Forma del tubo flexible
recta
Material tubo flexible
Poliuretano (PU)
Diámetro exterior tubo flexible
16 mm
Diámetro interior tubo flexible
11 mm
Longitud utilizable de la manguera
30 m
Presión de funcionamiento máx.
16 bar
Conexión
Salida
Aptitud para
Aire comprimido

Identificación y clasificación

Número de artículo 081200 30S
EAN / GTIN 7391390543486
Número del fabricante 199112620
Fabricante/responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descripción

Ejecución:

Los enrolladores de manguera CEJN SafetyReel G2 amplían la consolidada gama SafetyReel, diseñada para mangueras más largas y una mayor capacidad de caudal.
Carcasa de plástico cerrada y altamente resistente a la rotura, para el uso en ámbitos donde haya suciedad y polvo. Construcción compacta y montaje sencillo en la pared o en el techo con intervalo de giro de 180°. Manguera de PU ideal para índices de caudal elevados con una resistencia a la abrasión elevada y conexiones neumáticas de acero.
Enrollador de manguera de seguridad con arrollamiento guiado y recogida controlada con fuerza.