{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada |
SafetyReel G2
|
|
| Barva |
Modrá
|
|
| Materiál pouzdra |
Plast
|
|
| Šířka pouzdra |
570 mm
|
|
| Hloubka pouzdra |
246 mm
|
|
| Výška korpusu |
536 mm
|
|
| Automatika navíječe |
ano
|
|
| Výkyvné |
ano
|
|
| Úhel vykývnutí |
180 stupně
|
|
| Typ přípojky, Výstup |
Rychlospojka
|
|
| Velikost, Rychlospojka |
1/2 palec
|
|
| Druh produktu |
Navíječka hadic
|
|
| Tvar hadice |
Přímé
|
|
| Materiál hadice |
Polyuretan (PU)
|
|
| Průměr hadice vnější |
16 mm
|
|
| Průměr hadice vnitřní |
11 mm
|
|
| Užitečná délka hadice |
30 m
|
|
| Provozní tlak max |
16 bar
|
|
| Přípojka |
Výstup
|
|
| Vhodné pro |
Stlačený vzduch
|
| Katalogové číslo | 081200 30S | |
| EAN / GTIN | 7391390543486 | |
| Číslo výrobce | 199112620 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |