{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria |
SafetyReel G2
|
|
| Kolor |
Niebieskie
|
|
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne
|
|
| Szerokość korpusu |
570 mm
|
|
| Głębokość obudowy |
246 mm
|
|
| Wysokość korpusu |
536 mm
|
|
| Automatyczne zwijanie |
tak
|
|
| Możliwość obrotu |
tak
|
|
| Kąt obrotu |
180 stopni
|
|
| Typ przyłącza, Wyjście |
Szybkozłącze
|
|
| Wielkość, Szybkozłącze |
1/2 cal
|
|
| Rodzaj produktu |
Zwijacz węża
|
|
| Kształt węża |
proste
|
|
| Materiał węża |
Poliuretan (PU)
|
|
| Średnica zewnętrzna węża |
18 mm
|
|
| Średnica wewnętrzna węża |
13 mm
|
|
| użytkowa długość węża |
25 m
|
|
| Ciśnienie robocze maks. |
16 bar
|
|
| Przyłącze |
Wyjście
|
|
| Możliwość użycia do |
Sprężone powietrze
|
| Numer artykułu | 081200 25S | |
| EAN / GTIN | 7391390543431 | |
| Numer producenta | 199112640 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |