{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | SafetyReel G2 | |
| Color | azul | |
| Material carcasa | Plástico | |
| Anchura carcasa | 570 mm | |
| Profundidad carcasa | 246 mm | |
| Altura carcasa | 536 mm | |
| Enrollado automático | sí | |
| Orientable | sí | |
| Ángulo de orientación | 180 grados | |
| Tipo de conexión, Salida | Acoplamiento rápido | |
| Tamaño, Acoplamiento rápido | 1/2 pul | |
| Tipo de producto | Enrollador de manguera | |
| Forma del tubo flexible | recta | |
| Material tubo flexible | Poliuretano (PU) | |
| Diámetro exterior tubo flexible | 18 mm | |
| Diámetro interior tubo flexible | 13 mm | |
| Longitud utilizable de la manguera | 25 m | |
| Presión de funcionamiento máx. | 16 bar | |
| Conexión | Salida | |
| Aptitud para | Aire comprimido |
| Número de artículo | 081200 25S | |
| EAN / GTIN | 7391390543431 | |
| Número del fabricante | 199112640 | |
| Fabricante/responsable | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |