{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | SafetyReel G2 | |
| Couleur | bleu | |
| Matériau boîtier | Plastique | |
| Largeur boîtier | 570 mm | |
| Profondeur du boîtier | 246 mm | |
| Hauteur boîtier | 536 mm | |
| Mécanisme d’enroulement automatique | oui | |
| Propriété orientable | oui | |
| Angle de pivotement | 180 degrés | |
| Type de raccordement, Sortie | Raccord rapide | |
| Réf., Raccord rapide | 1/2 pouce | |
| Type de produit | enrouleur de tuyaux | |
| Forme de tuyau | droit | |
| Matériau tuyau | Polyuréthane (PU) | |
| Diamètre extérieur flexible | 18 mm | |
| Diamètre intérieur flexible | 13 mm | |
| Longueur de tuyau utile | 25 m | |
| Pression de service max. | 16 bar | |
| Connexion | Sortie | |
| Pour | air comprimé |
| Référence article | 081200 25S | |
| EAN / GTIN | 7391390543431 | |
| Réf. fabricant | 199112640 | |
| Fabricant/personne responsable | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |