{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | SafetyReel G2 | |
| Culoarea | albastru | |
| Materialul carcasei | Plastic | |
| Lăţime carcasă | 570 mm | |
| Adâncime carcasă | 246 mm | |
| Înălţime carcasă | 536 mm | |
| Retractor automat | da | |
| Rabatabil | da | |
| Unghi de rotire | 180 grade | |
| Tip conectare, Ieşire | Cuplaj rapid | |
| Dimensiuni, Cuplaj rapid | 1/2 inch | |
| Tip produs | Suport tip rolă pentru furtun | |
| Formă furtun | drept | |
| Material furtun | Poliuretan (PU) | |
| Diametrul exterior furtun | 18 mm | |
| Diametru interior furtun | 13 mm | |
| Lungimea utilă a furtunului | 25 m | |
| Presiune de funcționare max. | 16 bar | |
| Racord | Ieşire | |
| Recomandat pentru | Aer comprimat |
| Cod articol | 081200 25S | |
| EAN / GTIN | 7391390543431 | |
| Număr producător | 199112640 | |
| Producător/responsabil | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |