Listwa wtykowa Alu-Office-Line 6-krotne, liczba gniazd wtykowych: 6

Nr art.: 081196 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
94 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba gniazd wtykowych Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ wtyczki wejściowej F
Dla krajów Austria; Belgia; Czechy; Francja; Niderlandy; Niemcy; Polska; Rosja
Długość przewodu 1,8 m
Klasa przewodu H05VV-F
Rodzaj przewodu 3G1,5
Napięcie znamionowe 230 V
Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Seria Alu-Office-Line
Stopień ochrony IP IP20
Oznaczenie producenta Alu-Office-Line Steckdosenleiste 6-fach
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Czarny; Srebrna
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Długość kabla 1,8 m
Moc po rozwinięciu 3 500 W
Liczba przełączników 1 szt.
Gniazdo, typ F
Liczba, Gniazdo 6
Napięcie znamionowe, Gniazdo 230 V
Prąd znamionowy, Gniazdo 16 A
Prąd ładowania 3,1 A
Liczba, Złącze USB 2
Rodzaj produktu Listwa z gniazdami wtykowymi
Zakres zastosowania pomieszczenia
Właściwości Włącznik / wyłącznik; Z zabezpieczeniem przed dziećmi; Izolacja ochronna
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Szerokość korpusu 390 mm
Materiał kabla polichlorek winylu (PCW)
Typ przyłącza Gniazdo; Złącze USB

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081196 6
EAN / GTIN 4007123677559
Numer producenta 1391040410
Producent/osoba odpowiedzialna Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Opis

Wykonanie:

Listwa wtykowa Alu-Office-Line z funkcją ładowania USB. Z 4 gniazdami wtykowymi stołowymi i 2 gniazdami do ładowania przez USB. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym przestawione o 45°, również do wtyczek kątowych. Do łatwego podłączania urządzeń bezpośrednio na stole.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ < 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

Wskazówka:

Wtyczki adapterowe ze stykiem ochronnym 250V / 16A umożliwiające łączenie wtyczek ze stykiem ochronnym z gniazdami wtykowymi innych systemów europejskich są dostępne w naszym sklepie internetowym pod nr 081172 oraz nr 081174.