{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| IP védettségi osztály | IP 20 | |
| Csatlakozó aljzatok száma | 6 | |
| Elosztó hossza | 390 mm | |
| Energiaellátás | Vezetékes | |
| Kábel szerkezete | 3G1,5 | |
| Kábel kategória | H05VV-F | |
| Kábelhossz | 1,8 m | |
| Csatlakozó aljzatok száma 230 V/16 A | 6 | |
| Interfész | USB csatlakozó | |
| Termék fajtája | Elektromos szalag |
| Cikkszám | 081196 6 | |
| EAN / GTIN | 4007123677559 | |
| Gyártó száma | 1391040410 | |
| Gyártó/felelős személy | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |