Alu-Office-Line tafelcontactdoos 6-voudig 6

Artikelnummer: 081196 6
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IP-klasse: IP 20
  • Aansluiting: USB-interface

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 20
Aantal contactdozen 6
Lengte doos 390 mm
Energievoorziening Netvoeding
Kabelopbouw 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellengte 1,8 m
Aantal contactdozen 230 V/16 A 6
Aansluiting USB-interface
Producttype TAFELCONTACTDOOS

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081196 6
EAN/GTIN 4007123677559
Nummer fabrikant 1391040410

Omschrijving

Uitvoering:

Alu-Office-Line tafelcontactdoos met USB-laadfunctie. Met 4 tafelcontactdozen en 2 USB-laadaansluitingen. Geaarde contactdozen met 45°-plaatsing, ook voor haakse stekkers. Voor het eenvoudig aansluiten van apparaten direct op het bureau.

Functie:

IP20: bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ < 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen beschermingtegen water.

Tip:

Geaarde adapterstekker 250V/16A voor de verbinding van geaarde stekkers met afwijkende Europese stekkersystemen vindt u in de onlineshop onder nr. 081172 en nr. 081174.