{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 20 | |
Broj utičnica | 6 | |
Duljina letvice | 390 mm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Struktura kabla | 3G1,5 | |
Razred kabla | H05VV-F | |
Duljina kabela | 1,8 m | |
Broj utičnica 230 V/16 A | 6 | |
Prihvat | USB međusklop | |
Vrsta proizvoda | Letvica s utičnicama |
Broj artikla | 081196 6 | |
EAN / GTIN | 4007123677559 | |
Broj proizvođača | 1391040410 |