Zásuvková lišta Alu-Office-Line 6násobná, Počet zásuvek: 6

Artiklové číslo: 081196 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet zásuvek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Rakousko; Rusko; Česko
Délka kabelu 1,8 m
Třída kabelu H05VV-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Jmenovité napětí 230 V
Síťové napětí 230 V
Síťová frekvence 50 Hz
Řada Alu-Office-Line
Typ krytí IP IP20
Označení výrobce Alu-Office-Line Steckdosenleiste 6-fach
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Černá; Stříbrná
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Délka kabelu 1,8 m
Výkon odvinutý 3 500 W
Počet přepínačů 1 ks
Zásuvka typ F
Počet, Zásuvka 6
Jmenovité napětí, Zásuvka 230 V
Jmenovitý proud, Zásuvka 16 A
Nabíjecí proud 3,1 A
Počet, USB rozhraní 2
Druh produktu Zásuvková lišta
Rozsah použití vnitřní oblast
Vlastnosti Vypínač; Integrovaná dětská pojistka; Ochranná izolace
Materiál pouzdra plast
Šířka pouzdra 390 mm
Materiál kabelu polyvinylchlorid (PVC)
Typ přípojky Zásuvka; USB rozhraní

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081196 6
EAN / GTIN 4007123677559
Číslo výrobce 1391040410
Výrobce/odpovědná osoba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Popis

Provedení:

Zásuvková lišta Alu-Office-Line s funkcí dobíjení přes USB. Se 4 stolními zásuvkami a 2 zdířkami pro nabíjení přes USB. Zásuvky s ochranným kontaktem s uspořádáním v 45°, také pro úhlovou zástrčku. Pro jednoduché připojení přístrojů přímo na psacím stole.

Funkce:

IP20: Ochrana proti vniknutí cizích těles ⌀ < 12 mm, musí být zabráněno dotyku, žádná ochrana před vodou.

Poznámka:

Adaptérovou zástrčku s ochranným kontaktem 250 V / 16 A k propojení ochranných kontaktů zástrček odlišných evropských systémů najdete v e-shopu pod č. 081172 a č. 081174.