{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| Długość przewodu | 10 m | |
| Klasa przewodu | H07BQ-F | |
| Rodzaj przewodu | 3G1,5 | |
| Prąd znamionowy | 16 A | |
| Napięcie sieciowe | 400 V | |
| Stopień ochrony IP | IP44 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Długość przewodu | 10 m | |
| Materiał płaszcza kabla | kabel pancerny | |
| Typ wtyczki | F | |
| Napięcie sieciowe | 400 V | |
| Prąd znamionowy | 16 A | |
| Wersja kabla | Kabel prosty | |
| Klasa przewodu | H07BQ-F | |
| Rodzaj przewodu | 3G1,5 | |
| Rodzaj produktu | Przedłużacz |
| Numer artykułu | 081185 10BQ2 | |
| EAN / GTIN | 4003644021192 | |
| Numer producenta | VKD1016Q2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |