Električni podaljšek 10BQ2

Št. art.: 081185 10BQ2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 44

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 44
Omrežna napetost 40 V
Napajanje Omrežno napajanje
Razred kabla H07BQ-F
Struktura kabla 5G2,5
Material kabla Oklepni kabel
Dolžina kabla 10 m
Vrsta izdelka Podaljšek (kabelski)
Tip vtikača, vhod F

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081185 10BQ2
EAN/GTIN 4003644021192
Številka proizvajalca VKD1016Q2

Opis

Izvedba:

Primeren tudi za uporabo na prostem in v vlažnih prostorih (IP44).
Za grobo uporabo, odporen proti olju in kislinam, z gladko površino, odporno proti obrabi.
Zelo prilagodljiv oklepni kabel iz PU H07BQ-F 3G1,5.

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.