Ilgintuvas 10BQ2

Prekės Nr.: 081185 10BQ2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
  • IP apsaugos klasė: IP 44

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 44
Tinklo įtampa 40 V
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Kabelio klasė H07BQ-F
Kabelio sandara 5G2,5
Kabelio medžiaga Armuotas kabelis
Laido ilgis 10 m
Produkto rūšis Ilginimo laidas
Įvesties kištuko tipas F

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081185 10BQ2
EAN / GTIN 4003644021192
Gamintojo numeris VKD1016Q2

Aprašymas

Modelis:

Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose (IP44).
Tinka naudoti atšiauriomis sąlygomis, atsparus alyvai ir rūgščiai, su lygiu, atspariu susidėvėjimui paviršiui.
Itin lankstus PU armuotas kabelis H07BQ-F 3G1,5.

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀> 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.