• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Cable de prolongación 10BQ2

Número de artículo: 081185 10BQ2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 44

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 44
Tensión de red 40 V
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Clase de cable H07BQ-F
Estructura de cable 5G2,5
Material cable Cable blindado
Longitud de cable 10 m
Tipo de producto Cable de prolongación
Tipo de enchufe entrada F

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081185 10BQ2
EAN / GTIN 4003644021192
Número del fabricante VKD1016Q2

Descripción

Ejecución:

Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos (IP44).
Para el uso duro, resistente al aceite y al ácido, con superficie lisa y resistente al desgaste.
Cable blindado de PU de alta flexibilidad H07BQ-F 3G1,5.

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.