Forlængerledning 10BQ2

Art.-nr.: 081185 10BQ2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 44

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 44
Netspænding 40 V
Energiforsyning Med kabel
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelopbygning 5G2,5
Materiale, kabel Panserkabel
Kabellængde 10 m
Produkttype Forlængerkabel
Stiktype indgang F

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081185 10BQ2
EAN/GTIN 4003644021192
Producentnummer VKD1016Q2

Betegnelse

Udførelse:

Tilladt til anvendelse udendørs og i vådrum (IP44).
Til krævende opgaver, olie- og syrefast, med glat, slidstærk overflade.
Yderst fleksibelt PU-panserkabel H07BQ-F 3G1,5.

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.