Förlängningsledning 10BQ2

Article no.: 081185 10BQ2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 44

Produktinformasjon

Technical Data

IP-skyddsklass IP 44
nätspänning 40 V
Energiförsörjning Nätdriven
Kabelklass H07BQ-F
kabelkonstruktion 5G2,5
material kabel Pansarkabel
kabellängd 10 m
Produktslag Förlängningskabel
Kontakttyp ingång F

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081185 10BQ2
EAN / GTIN 4003644021192
Manufacturer number VKD1016Q2

Beskrivelse

Utförande:

Godkänd för användning utomhus och i fuktiga miljöer (IP44).
Högflexibel polyuretanpansarkabel H07BQ-F 5G2,5. För grov användning, olje- och syrafast, slitstark yta.
Högflexibel polyuretanpansarkabel H07BQ-F 3G1,5.

Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.