• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Bęben kablowy z tworzywa sztucznego z potrójną wtyczką, typ: 40N

Nr art.: 081114 40N
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 40 m
Klasa przewodu H07RN-F
Rodzaj przewodu 3G1,5
Pobór mocy 3 500 W
Stopień ochrony IP IP44
Znak jakości i certyfikat kontroli GS DGUV Test
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor niebieskie; czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Długość kabla 40 m
Moc po rozwinięciu 3 500 W
Samoczynnie zamykające się tak
Gniazdo, typ F
Liczba, Gniazdo 3
Napięcie znamionowe, Gniazdo 230 V
Prąd znamionowy, Gniazdo 16 A
Rodzaj produktu Bęben kablowy
Zakres zastosowania na zewnątrz
Właściwości Z pokrywą; Zabezpieczenie przed bryzgami wody; uchwyt
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Materiał kabla neopren
Typ przyłącza Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081114 40N
EAN / GTIN 4003644021529
Producent/osoba odpowiedzialna HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Wykonanie:

Ze znakiem GS.
Bęben kablowy z tworzywa sztucznego. Na końcach kabla potrójne wtyczki odporne na pęknięcie, całkowicie uziemiony, zabezpieczenie przed bryzgami wody IP44.
Potrójne gniazdo wtykowe z samoczynnie zamykającymi się pokrywkami. Do stałego zastosowania na zewnątrz. Odpowiada wymaganiom BGI 600 (przemysł). Zabezpieczone przed bryzgami wody IP 44.
kabel neoprenowy

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.