{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kabellänge | 40 m | |
| Kabelklasse | H07RN-F | |
| Kabelaufbau | 3G1,5 | |
| Leistungsaufnahme | 3 500 W | |
| Nennspannung | 230 V | |
| Netzspannung | 230 V | |
| Netzfrequenz | 50 Hz | |
| IP Schutzart | IP44 | |
| Güte- und Prüfsiegel | GS DGUV Test | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Länge Kabel | 40 m | |
| Leistung abgerollt | 3 500 W | |
| Selbstschließend | ja | |
| Steckdose Typ | F | |
| Anzahl, Steckdose | 3 | |
| Nennspannung, Steckdose | 230 V | |
| Nennstrom, Steckdose | 16 A | |
| Produktart | Kabeltrommel | |
| Einsatzbereich | Außenbereich; Innenbereich | |
| Eigenschaften | Deckel vorhanden; Spritzwassergeschützt; Tragegriff | |
| Material Gehäuse | Kunststoff | |
| Material Kabel | Neopren | |
| Art Anschluss | Steckdose |
| Artikelnummer | 081114 40N | |
| EAN / GTIN | 4003644021529 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |