Apparatkabeltromle kunststof med 3-dobbelt stik, Type: 40N

Art.-nr.: 081114 40N
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk (DKK 46,19 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kabellængde 40 m
Kabelklasse H07RN-F
Kabelopbygning 3G1,5
Effektforbrug 3.500 W
Nominel spænding 230 V
Netspænding 230 V
Netfrekvens 50 Hz
IP-kapslingsklasse IP44
Kvalitets- og testsejl GS DGUV Test
Energiforsyning med kabel
Farve blå; sort
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Længde, kabel 40 m
Effekt, rullet ud 3.500 W
Selvlukkende ja
Stikkontakt type F
Antal, stikkontakt 3
Nominel spænding, stikkontakt 230 V
Nominel strøm, stikkontakt 16 A
Produkttype kabeltromle
Brugsområde indendørs; udendørs
Egenskaber låg tilgængeligt; stænkvandsbeskyttet; bæregreb
Materiale, hus kunststof
Materiale, kabel neopren
Tilslutningstype stikkontakt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081114 40N
EAN/GTIN 4003644021529
Producent/ansvarlig person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Betegnelse

Udførelse:

Med GS-mærke.
Apparatkabeltromle kunststof. Kabelende med brudsikkert 3-dobbelt stik, fuldstændigt jordet, stænkvandsbeskyttet, IP44.
3-dobb. stikkontakt med selvlukkende dæksler. Til konstant anvendelse udendørs. Opfylder BGI 600 (industri). Stænkvandsbeskyttet IP 44.
Neopren-kabel

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.