• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Přístrojový kabelový buben, plast, s 3-násobnou zástrčkou, Typ: 40N

Artiklové číslo: 081114 40N
Nový produkt
Cena za 1 ks (CZK 159,65 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka kabelu 40 m
Třída kabelu H07RN-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Příkon 3 500 W
Typ krytí IP IP44
Třída jakosti GS DGUV Test
Zásobování energií Síťový provoz
Barva modrá; Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Délka kabelu 40 m
Výkon odvinutý 3 500 W
Samozavírací ano
Zásuvka typ F
Počet, Zásuvka 3
Jmenovité napětí, Zásuvka 230 V
Jmenovitý proud, Zásuvka 16 A
Druh produktu Kabelový buben
Rozsah použití vnější oblast
Vlastnosti Víko dostupné; Chráněno před postříkáním vodou; rukojeť
Materiál pouzdra plast
Materiál kabelu neopren
Typ přípojky Zásuvka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081114 40N
EAN / GTIN 4003644021529
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Se značkou GS.
Přístrojový kabelový buben z plastu. Kabelová koncovka s 3-násobnou nárazuvzdornou koncovkou, plně uzemněný, ochrana proti stříkající vodě, IP44.
3násobná zásuvka se samozavíracími víčky. Pro trvalé venkovní použití. Odpovídá BGI 600 (průmysl). Ochrana proti stříkající vodě IP 44.
Neoprenový kabel

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.