{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea cablului | 40 m | |
| Clasa cablului | H07RN-F | |
| Structura cablului | 3G1,5 | |
| Putere absorbită | 3.500 W | |
| Tensiune nominală | 230 V | |
| Tensiune de reţea | 230 V | |
| Frecvenţă de reţea | 50 Hz | |
| Clasă de protecție IP | IP44 | |
| Sigiliu de calitate și testare | GS DGUV Test | |
| Alimentare cu energie | Alimentat de la reţea | |
| Culoarea | albastru; negru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Lungimea cablurilor | 40 m | |
| Putere desfășurată | 3.500 W | |
| Cu autoînchidere | da | |
| Tip priză | F | |
| Număr, Priză | 3 | |
| Tensiune nominală, Priză | 230 V | |
| Curent nominal, Priză | 16 A | |
| Tip produs | Tambur de cablu | |
| Domeniu de utilizare | exterior; interior | |
| Caracteristici | Capac disponibil; Protejat contra stropirii; mâner | |
| Materialul carcasei | plastic | |
| Materialul cablului | neopren | |
| Tip conectare | Priză |
| Cod articol | 081114 40N | |
| EAN / GTIN | 4003644021529 | |
| Producător/responsabil | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |