Złączka bezpieczna z przyłączem na wąż, ⌀ wewnętrzne przyłącza węża (średnica nominalna): 13mm

Nr art.: 080328 13
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wewnętrzne przyłącza węża (średnica nominalna) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 410
Ciśnienie robocze maks. 16 bar
Średnica wewnętrzna węża 13 mm
Do krajów Austria; Czechy; Dania; Hiszpania; Niderlandy; Niemcy; Polska; Włochy
Rodzaj produktu Złączka
Typ połączenia Przyłącze do węża
Wydajność przepływu 4 000 l/min
Materiał stal
Norma EN 983; ISO 4414
Ochrona powierzchni ocynkowane na niebiesko

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080328 13
EAN / GTIN 7391390285737
Numer producenta 304102005
Producent/osoba odpowiedzialna CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Wykonanie:

Pneumatyczne złączki stalowe mają szereg zalet w porównaniu ze standardowymi złączkami mosiężnymi:
  • Prosta obsługa jedną ręką z użyciem niewielkiej siły łączenia.
  • Wysokie natężenie przepływu dzięki minimalnym stratom ciśnienia.
  • Trwałość dzięki uszlachetnionym powierzchniowo i hartowanym komponentom z wąskimi tolerancjami produkcyjnymi.
  • Ekonomiczność − okres amortyzacji wynosi maksymalnie 2 lata.

Złączka bezpieczna esafe odpowiada normom ISO 4414 i EN 983. Najpierw się odpowietrza, a następnie rozłącza (zabezpieczenie przed odrzuceniem końcówki węża).
Przepływ: 4 000 l/min., maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.
Materiał: stal ocynkowana / mosiądz

Zastosowanie:

Zwiększenie wydajności, ekonomiczności i bezpieczeństwa przemysłowych instalacji pneumatycznych dzięki małym siłom podłączania oraz zwartemu i łatwemu do uchwycenia kształtowi.

Wskazówka:

Pneumatyczna złączka bezpieczna CEJN, serii 410 eSafe (z funkcją odpowietrzania) odpowiada standardowi europejskiemu 10.4 (Ø nom. 10,4 mm), przepływ do 4000 l/min.