Sicherheitskupplung mit Schlauchanschluss, Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite): 13mm

Artikel-Nr.: 080328 13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlauchanschluss Innen-⌀ (Nennweite) (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 410
Betriebsdruck max. 16 bar
Durchmesser Schlauch innen 13 mm
geeignet für Länder Deutschland; Dänemark; Italien; Niederlande; Polen; Spanien; Tschechien; Österreich
Produktart Kupplung
Art Anschluss Schlauchanschluss
Durchflusswert 4 000 l/min
Material Stahl
Norm EN 983; ISO 4414
Oberflächenschutz verzinkt blau

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080328 13
EAN / GTIN 7391390285737
Herstellernummer 304102005
Hersteller/verantwortliche Person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Beschreibung

Ausführung:

Die Druckluft-Stahlkupplungen weisen viele Vorteile gegenüber Standard-Messing-Kupplungen auf:
  • Einfache Einhandbedienung mit geringer Kuppelkraft.
  • Hohe Durchflussrate in Folge geringster Druckverluste.
  • Langlebigkeit durch oberflächenveredelte und gehärtete Komponenten mit engen Fertigungstoleranzen.
  • Wirtschaftlichkeit − die Amortisationszeit beträgt höchstens 2 Jahre.

Die eSafe Sicherheitskupplung entspricht dem ISO_Standard 4414 und EN 983. Es wird zuerst entlüftet und im zweiten Schritt entkuppelt (kein Peitschenhieb).
Durchfluss: 4000 l/min, maximaler Betriebsdruck 16 bar
Material: verzinkter Stahl / Messing

Verwendung:

Zur Leistungssteigerung, Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Erhöhung der Sicherheit von Industrie-Druckluftanlagen durch geringe Anschlusskraft sowie ein kompaktes und leicht zu greifendes Design.

Hinweis:

Druckluft-Sicherheitskupplung CEJN Serie 410 eSafe (mit Entlüftungsfunktion) entspricht dem europäischen Standard 10.4 (Nenn-⌀ 10,4mm) Durchfluss bis zu 4000 l/min.