Veiligheidskoppeling met slangaansluiting 13 mm

Artikelnummer: 080328 13
op aanvraag
Op voorraad
64 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie 410
Maximale werkdruk 16 bar
Slangaansluiting binnen-⌀ (nominale maat) 13 mm
Doorstroomwaarde 4.000 l/min
Producttype Koppeling

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 080328 13
EAN/GTIN 7391390285737
Nummer fabrikant 304102005

Omschrijving

Uitvoering:

De stalen persluchtkoppelingen hebben grote voordelen ten opzichte van standaardkoppelingen van messing:
  • Eenvoudige bediening met één hand en weinig koppelkracht.
  • Hoge doorstroomcapaciteit door minieme drukverliezen.
  • Lange levensduur door veredeld oppervlak en geharde componenten met nauwe productietoleranties.
  • Rendement − de investering is in maximaal 2jaar terugverdiend.

De eSafe veiligheidskoppeling komt overeen met ISO-norm 4414 en EN 983. Er wordt eerst ontlucht en vervolgens ontkoppeld (geen zweepslag).
Debiet: 4000 l/min, maximale werkdruk 16 bar
Materiaal: verzinkt staal / messing

Toepassing:

Voor grotere capaciteit, betere rentabiliteit en grotere veiligheid van industriële persluchtinstallaties door een geringe aansluitkracht en een compact en makkelijk vast te pakken ontwerp.

Tip:

Perslucht-veiligheidskoppeling CEJN serie 410 eSafe (met ontluchtingsfunctie) voldoet aan de Europese norm 10.4 (nominale ⌀ 10,4 mm) debiet maximaal 4000 l/min.