Raccord de sécurité avec raccord de tuyau, ⌀ int. (nominal) raccord de tuyau: 13mm

Réf.: 080328 13
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. (nominal) raccord de tuyau (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 410
Pression de service max. 16 bar
Diamètre intérieur flexible 13 mm
Pour pays Allemagne; Autriche; Danemark; Espagne; Italie; Pays-Bas; Pologne; République tchèque
Type de produit raccord
Type de raccordement raccord
Débit 4 000 l/min
Matériau Acier
Norme EN 983; ISO 4414
Protection de surface zingué bleu

Identification et classification

Référence article 080328 13
EAN / GTIN 7391390285737
Réf. fabricant 304102005
Fabricant/personne responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Description

Exécution:

Les raccords pneumatiques en acier présentent de nombreux avantages par rapport aux raccords en laiton standard:
  • Utilisation à une main aisée avec force de serrage faible.
  • Débits élevés à la suite de pertes de pression minimes.
  • Longévité grâce aux composants avec surface finie et trempés avec tolérances de fabrication étroites.
  • Rentabilité − la durée d’amortissement est de max. 2 ans.

Le raccord de sécurité eSafe est conforme aux normes ISO 4414 et EN 983. Il est d'abord purgé, puis desserré (pas de « coup de fouet »).
Débit: 4000 l/min, pression de service maximale 16 bars
Matériau: acier galvanisé / laiton

Utilisation:

Pour accroître les performances, augmenter la rentabilité et renforcer la sécurité des installations industrielles à air comprimé grâce à un effort de raccordement réduit et un format à la fois compact et maniable.

Remarque(s):

Raccord de sécurité pour air comprimé CEJN série 410 eSafe (avec fonction de purge), conforme à la norme européenne 10.4 (⌀ nominal 10,4 mm), débit atteignant jusqu'à 4000 l/min.