Varnostna spojka s cevnim priključkom, Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost): 13mm

Št. art.: 080328 13
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
60 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji ⌀ cevnega priključka (nazivna vrednost) (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 410
Delovni tlak maks. 16 bar
Premer cevi znotraj 13 mm
Primerno za države Avstrija; Danska; Italija; Nemčija; Nizozemska; Poljska; Češka; Španija
Vrsta izdelka spojka
Vrsta priključka priključek za visokotlačno cev
Pretok 4.000 l/min
Material Jeklo
Standard EN 983; ISO 4414
Zaščita površine pocinkano modro

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080328 13
EAN/GTIN 7391390285737
Številka proizvajalca 304102005
Proizvajalec/odgovorna oseba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Pnevmatske jeklene spojke imajo v primerjavi z običajnimi spojkami iz medenine veliko prednosti:
  • Preprosta enoročna uporaba z manjšo silo spajanja.
  • Velika pretočnost zaradi manjših tlačnih izgub.
  • Dolga življenjska doba zaradi površinsko oplemenitenih in kaljenih komponent z ozkimi tolerancami izdelave.
  • Ekonomičnost − čas amortizacije znaša največ 2 leti.

Varnostna spojka eSafe je v skladu s standardom ISO 4414 in EN 983. Sistem se najprej odzrači in šele nato se sklopka lahko razstavi (ne pride do udarca cevi zaradi tlaka).
Pretok: 4000 l/min, maksimalni obratovalni tlak 16 barov
Material: pocinkano jeklo/medenina

Uporaba:

Za boljšo učinkovitost, večjo ekonomičnost in višjo stopnjo varnosti industrijskih pnevmatskih naprav z manjšo priključno močjo in kompaktno ter priročno izvedbo.

Opomba:

Varnostna spojka za stisnjeni zrak CEJN serije 410 eSafe (z odzračevanjem) je v skladu z evropskim standardom 10.4 (nazivni ⌀ 10,4 mm), pretok do 4000 l/min.