Bezpečnostná spojka s hadicovou prípojkou 13

Č. pol.: 080328 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria 410
Maximálny prevádzkový tlak 16 bar
Vnútorný ⌀ prípojky hadice (menovitá šírka) 13 mm
Hodnota prietoku 4 000 l/min
Druh produktu Spojka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 080328 13
EAN/GTIN 7391390285737
Číslo výrobcu 304102005

Popis

Prevedenie:

Bezpečnostná spojka eSafe je v súlade so štandardom ISO 4414 a EN 983. Najprv sa odvzdušní a potom sa v druhom kroku rozpojí (bez úderov).
Prietok: 4 000 l/min., maximálny prevádzkový tlak 16 barov
Materiál: pozinkovaná oceľ/mosadz
Oceľové spojky na stlačený vzduch majú oproti štandardným mosadzným spojkám mnoho výhod:
  • Jednoduché ovládanie jednou rukou s nízkou silou spojky.
  • Vysoký prietok v dôsledku minimálnej tlakovej straty.
  • Dlhá životnosť vďaka upravenému povrchu a kaleným komponentom s prísnymi výrobnými toleranciami .
  • Ekonomická efektívnosť – doba návratnosti je maximálne 2roky.

Použitie:

Na zvýšenie výkonu, zlepšenie účinnosti a zvýšenie bezpečnosti priemyselných systémov stlačeného vzduchu prostredníctvom nízkej sily spojky a kompaktného a ľahko ovládateľného dizajnu.

Poznámka:

Bezpečnostná spojka na stlačený vzduch CEJN séria 410 eSafe (s funkciou odvzdušňovania) zodpovedá európskemu štandardu 10,4 (nominálny ⌀ 10,4 mm) prietok do 4000 l/min.