{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 310 | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Typ przyłącza, Wejście | Złączki wtykowe | |
| Typ przyłącza, Wyjście | Szybkozłącze | |
| Wielkość, Złączki wtykowe | 1/2 cal | |
| Wielkość, Szybkozłącze | 1/2 cal | |
| Rodzaj produktu | Schlauch | |
| Kształt węża | Kształt spiralny | |
| Materiał węża | Poliuretan (PU) | |
| Średnica zewnętrzna węża | 16 mm | |
| Średnica wewnętrzna węża | 11 mm | |
| użytkowa długość węża | 6 m | |
| Min. temperatura zastosowania | -20 °C | |
| Maks. temperatura zastosowania | 60 °C | |
| Ciśnienie robocze maks. | 10 bar | |
| Maks. ciśnienie rozrywające | 35 bar | |
| Przyłącze | Wyjście; Wejście | |
| Możliwość użycia do | Sprężone powietrze |
| Numer artykułu | 080249 6 | |
| EAN / GTIN | 7391390305459 | |
| Numer producenta | 199589225 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |