Wąż spiralny poliuretanowy 1/2 cala ze stalową złączką bezpieczną eSafe ⌀ 11x16 mm, długość węża: 4m

Nr art.: 080249 4
Cena za 1 sztuka (PLN 108,86 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość węża (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 310
Kolor Niebieskie
Typ przyłącza, Wejście Złączki wtykowe
Typ przyłącza, Wyjście Szybkozłącze
Wielkość, Złączki wtykowe 1/2 cal
Wielkość, Szybkozłącze 1/2 cal
Rodzaj produktu Schlauch
Kształt węża Kształt spiralny
Materiał węża Poliuretan (PU)
Średnica zewnętrzna węża 16 mm
Średnica wewnętrzna węża 11 mm
użytkowa długość węża 4 m
Min. temperatura zastosowania -20 °C
Maks. temperatura zastosowania 60 °C
Ciśnienie robocze maks. 10 bar
Maks. ciśnienie rozrywające 35 bar
Przyłącze Wyjście; Wejście
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080249 4
EAN / GTIN 7391390305435
Numer producenta 199589223
Producent/osoba odpowiedzialna CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Wykonanie:

Bardzo lekki, elastyczny i odporny na przetarcie poliuretanowy wąż spiralny, o dużej sile cofającej. Odporność na temperaturę w zakresie -20 – +60°C. Maksymalne ciśnienie robocze 16 barów. Odpowiada normie ISO B.

Wskazówka:

Seria CEJN 310 jest przeznaczona na rynki Beneluksu, Francji, Ameryki Północnej i Norwegii.