{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Kleur | blauw | |
| Aansluitingstype, Ingang | Snelkoppeling | |
| Aansluitingstype, Uitgang | Insteeknippels | |
| Maat, Insteeknippels | 1/2 inch | |
| Maat, Snelkoppeling | 1/2 inch | |
| Producttype | Schlauch | |
| Slangvorm | spiraalvormig | |
| Materiaal slang | Polyurethaan (PU) | |
| Buitendiameter slang | 16 mm | |
| Binnendiameter slang | 11 mm | |
| Bruikbare slanglengte | 6.000 mm | |
| Temperatuur-toepassing min. | -20 °C | |
| Temperatuur-toepassing max. | 60 °C | |
| Bedrijfsdruk max. | 16 bar | |
| Barstdruk max. | 35 bar | |
| Aansluiting | Uitgang; Ingang | |
| Geschikt voor | perslucht |
| Artikelnummer | 080249 6 | |
| EAN/GTIN | 7391390305459 | |
| Nummer fabrikant | 199589225 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |