{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | 310 | |
| Barva | modra | |
| Vrsta priključka, Vhod | Vtični cuclji | |
| Vrsta priključka, Izhod | Hitra spojka | |
| Velikost, Vtični cuclji | 1/2 col | |
| Velikost, Hitra spojka | 1/2 col | |
| Vrsta izdelka | Schlauch | |
| Oblika cevi | spiralne oblike | |
| Material cevi | Poliuretan (PU) | |
| Zunanji premer cevi | 16 mm | |
| Notranji premer cevi | 11 mm | |
| Uporabna dolžina cevi | 6 m | |
| Vhodna temperatura min. | −20 °C | |
| Vhodna temperatura maks. | 60 °C | |
| Delovni tlak maks. | 10 bar | |
| Razpočni tlak maks. | 35 bar | |
| Priključek | Izhod; Vhod | |
| Primerno za | visokotlačni |
| Številka izdelka | 080249 6 | |
| EAN/GTIN | 7391390305459 | |
| Številka proizvajalca | 199589225 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |