PU-spiralslange 1/2 tomme med sikkerhedsstålkobling eSafe ⌀ 11×16 mm, Anvendelig slangelængde: 6m

Art.-nr.: 080249 6
Pris pr. 1 styk (DKK 128,57 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Anvendelig slangelængde (m) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farve blå
Tilslutningstype, Indgang Lynkobling
Tilslutningstype, Udgang Stikvorter
Størrelse, Stikvorter 1/2 tommer
Størrelse, Lynkobling 1/2 tommer
Produkttype Schlauch
Slangeform spiralformet
Materiale, slange Polyurethan (PU)
Diameter, udvendig slange 16 mm
Diameter, indvendig slange 11 mm
anvendelig slangelængde 6 m
Temperaturindsats min. -20 °C
Temperaturindsats maks. 60 °C
Driftstryk maks. 16 bar
Sprængtryk maks. 35 bar
Tilslutning Udgang; Indgang
Egnet til trykluft

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080249 6
EAN/GTIN 7391390305459
Producentnummer 199589225
Producent/ansvarlig person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Betegnelse

Udførelse:

Meget let, fleksibel og slidstærk PU-spiralslange med god fjederreturkraft. Temperaturbestandig fra -20 til +60 °C. Maksimalt driftstryk 16 bar. I overensstemmelse med ISO-standarden B.

Bemærk:

CEJN-serien 310 er egnet til markederne Beneluxlandene, Frankrig, Nordamerika og Norge.