PU spiralinė 1/2 colio žarna su apsaugine plienine mova eSafe ⌀ 11×16 mm, Naudingasis žarnos ilgis: 6m

Prekės Nr.: 080249 6
Kaina už vieną 1 vnt. (18,17 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudingasis žarnos ilgis (m) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija
310
Spalva
mėlyna
Jungties tipas, Įėjimas
Kištukiniai speneliai
Jungties tipas, Išvestis
Greitojo jungimo mova
Dydis, Kištukiniai speneliai
1/2 in
Dydis, Greitojo jungimo mova
1/2 in
Produkto rūšis
Schlauch
Žarnos forma
spiralės formos
Žarnos medžiaga
Poliuretanas (PU)
Išorinis žarnos skersmuo
16 mm
Žarnos vidinis skersmuo
11 mm
naudingasis žarnos ilgis
6 m
Temperatūra min.
−20 °C
Temperatūra maks.
60 °C
Darbinis slėgis maks.
10 bar
Trūkimo slėgis maks.
35 bar
Jungtis
Išvestis; Įėjimas
Tinka
suslėgtas oras

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080249 6
EAN / GTIN 7391390305459
Gamintojo numeris 199589225
Gamintojas / atsakingas asmuo CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Germany, www.cejn.de

Aprašymas

Modelis:

Labai lengva, lanksti ir nedylanti PU spiralinė žarna su gera spyruokline grįžimo jėga. Atsparus temperatūrai nuo - 20/ + 60 °C. Maksimalus darbinis slėgis 16 bar. Atitinka ISO B standartą.

Pastaba:

CEJN serija 310 skirta beneliukso šalių, Prancūzijos, Pietų Amerikos ir Norvegijos rinkoms.