{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Anyag | PU spiráltömlő | |
| Maximális üzemi nyomás | 10 bar | |
| Maximális repesztő nyomás | 35 bar | |
| Tömlő külső ⌀ | 16 mm | |
| Tömlő belső ⌀ | 11 mm | |
| Használható tömlőhossz | 4 m | |
| Festék | kék | |
| Gyorscsatlakozó | 1/2 coll | |
| Tömlőcsonk csatlakozó | 1/2 coll | |
| Termék fajtája | Tömlő |
| Cikkszám | 080249 4 | |
| EAN / GTIN | 7391390305435 | |
| Gyártó száma | 199589223 | |
| Gyártó/felelős személy | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de |