Tuyau spiralé en PU 1/2 pouce avec raccord de sécurité en acier eSafe ⌀ 11×16 mm, Longueur de tuyau utile: 4m

Réf.: 080249 4
Prix par 1 unité (21,40 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau utile (m) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 310
Couleur bleu
Type de raccordement, Entrée Raccords enfichables
Type de raccordement, Sortie Raccord rapide
Réf., Raccords enfichables 1/2 pouce
Réf., Raccord rapide 1/2 pouce
Type de produit Schlauch
Forme de tuyau forme hélicoïdale
Matériau tuyau Polyuréthane (PU)
Diamètre extérieur flexible 16 mm
Diamètre intérieur flexible 11 mm
Longueur de tuyau utile 4 m
Température d’utilisation min. -20 °C
Température d’utilisation max. 60 °C
Pression de service max. 10 bar
Pression d’éclatement max. 35 bar
Connexion Sortie; Entrée
Pour air comprimé

Identification et classification

Référence article 080249 4
EAN / GTIN 7391390305435
Réf. fabricant 199589223
Fabricant/personne responsable CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Description

Exécution:

Tuyau spiralé en PU très léger, souple et résistant à l’abrasion avec bon retour de force par ressort. Résiste à des températures de - 20/ + 60 °C. Pression de service maximale de 16 bars. Conforme à la norme ISO B.

Remarque(s):

La série 310 CEJN convient aux marchés du Benelux, de la France, de l’Amérique du Nord et de la Norvège.