Mangueira espiralada de PU 1/2 de polegada com acoplamento de aço de segurança eSafe ⌀ 11×16 mm, Comprimento útil da mangueira: 4m

N.º do artigo: 080249 4
Preço por 1 peça (22,53 € / 1 Metros)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento útil da mangueira (m) Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série 310
Cor azul
Tipo de ligação, Entrada Tetinas de encaixe
Tipo de ligação, Saída Acoplamento rápido
Tamanho, Tetinas de encaixe 1/2 polegada
Tamanho, Acoplamento rápido 1/2 polegada
Tipo de produto Schlauch
Forma da mangueira em espiral
Material da mangueira Poliuretano (PU)
Diâmetro exterior da mangueira 16 mm
Diâmetro interior da mangueira 11 mm
comprimento útil da mangueira 4 m
Aplicação de temperatura mín. -20 °C
Aplicação de temperatura máx. 60 °C
Pressão de serviço máx. 10 bar
Pressão de rutura máx. 35 bar
Ligação Saída; Entrada
Para ar comprimido

Identificação e classificação

Número do artigo 080249 4
EAN/GTIN 7391390305435
Número do fabricante 199589223
Fabricante/responsável CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Descrição

Versão:

Mangueira em espiral de PU muito leve, flexível e resistente à abrasão, com boa força de retração por mola. Resistente à temperatura de - 20/+ 60 °C. Pressão máx. de serviço de 16 bar. Corresponde à norma ISO B.

Nota:

A série CEJN 310 é adequada para os mercados Benelux, França, América do Norte e Noruega.