Spiralna cev iz poliuretana, 1/2-colska, z varnostno jekleno spojko eSafe ⌀ 11×16 mm, Uporabna dolžina cevi: 4m

Št. art.: 080249 4
Cena na 1 kos (21,40 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Uporabna dolžina cevi (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija
310
Barva
modra
Vrsta priključka, Vhod
Vtični cuclji
Vrsta priključka, Izhod
Hitra spojka
Velikost, Vtični cuclji
1/2 col
Velikost, Hitra spojka
1/2 col
Vrsta izdelka
Schlauch
Oblika cevi
spiralne oblike
Material cevi
Poliuretan (PU)
Zunanji premer cevi
16 mm
Notranji premer cevi
11 mm
Uporabna dolžina cevi
4 m
Vhodna temperatura min.
−20 °C
Vhodna temperatura maks.
60 °C
Delovni tlak maks.
10 bar
Razpočni tlak maks.
35 bar
Priključek
Izhod; Vhod
Primerno za
visokotlačni

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080249 4
EAN/GTIN 7391390305435
Številka proizvajalca 199589223
Proizvajalec/odgovorna oseba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Opis

Izvedba:

Zelo lahka, gibljiva in trpežna spiralna cev iz poliuretana z dobro obstojnostjo oblike. Temperaturna obstojnost od –20 do +60 °C. Maksimalni delovni tlak 16 bar. V skladu s standardom ISO B.

Opomba:

Serija CEJN 310 je primerna za trge Beneluks, Francija, Severna Amerika in Norveška.