{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Pomarańczowy; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Dysza | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Z rurą | nie | |
| Typ połączenia | wtykanie | |
| Kształt dyszy wylotowej | kształt okrągły | |
| Możliwość użycia do | powietrze | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Średnica zewnętrzna dyszy | 22 mm | |
| Długość całkowita | 65 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie |
| Numer artykułu | 080126 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406581268 | |
| Numer producenta | 080126 7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |