Dysza zamienna do pistoletu wydmuchowego AIR, Typ: 6

Nr art.: 080126 6
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
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czarny
Szerokość wylotu dyszy 55 mm
Rodzaj produktu Dysza
Zawartość 1 szt.
Z rurą nie
Przyłącze wtykanie
Kształt dyszy wylotowej prostokąt
Możliwość użycia do powietrze
Materiał z tworzywa sztucznego
Średnica zewnętrzna dyszy 11 mm
Długość całkowita 85 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080126 6
EAN / GTIN 4062406581305
Numer producenta 080126 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Dysza szerokostrumieniowa.