Buse de rechange pour soufflettes AIR, Pour type: 7

Réf.: 080126 7
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
217 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone de protection ESD (EPA)
non
Couleur
orange; noir
Type de produit
buse
Sommaire
1 pc.
Avec tube
non
Type de raccordement
fixation
Forme buse de sortie
forme ronde
Pour
air
Matériau
plastique
Diamètre extérieur buse
22 mm
Longueur totale
65 mm
Arrosage interne
non

Identification et classification

Référence article 080126 7
EAN / GTIN 4062406581268
Réf. fabricant 080126 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Buse en plastique OSHA réduisant les bruits.