Dysza zamienna do pistoletu wydmuchowego AIR, Typ: 8

Nr art.: 080126 8
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
125 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Szare; Czarny
Długość rury 360 mm
Średnica rury 6 mm
Rodzaj produktu Dysza
Zawartość 1 szt.
Z rurą tak
Przyłącze wtykanie
Możliwość użycia do powietrze
Materiał stal; z tworzywa sztucznego
Średnica zewnętrzna dyszy 6 mm
Długość całkowita 360 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080126 8
EAN / GTIN 4062406657314
Numer producenta 080126 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wygięta dysza 360mm ⌀ 6 mm.