Náhradní tryska pro vyfukovací pistoli AIR, Typ: 7

Artiklové číslo: 080126 7
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
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Oranžová; Černá
Druh produktu Tryska
Obsah 1 ks
S trubkou ne
Přípojka nasazování
Tvar výstupní trysky kulatá
Vhodné pro vzduch
Materiál plast
Průměr trysky vnější 22 mm
Celková délka 65 mm
Vnitřní chlazení ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080126 7
EAN / GTIN 4062406581268
Číslo výrobce 080126 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plastová tryska OSHA snižující hluk.