Dysza zamienna do pistoletu wydmuchowego AIR, Typ: 4

Nr art.: 080126 4
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
265 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czarny
Długość rury 100 mm
Średnica rury 6 mm
Rodzaj produktu Dysza
Zawartość 1 szt.
Z rurą tak
Przyłącze wtykanie
Możliwość użycia do powietrze
Materiał z tworzywa sztucznego
Średnica zewnętrzna dyszy 6 mm
Długość całkowita 100 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080126 4
EAN / GTIN 4062406581282
Numer producenta 080126 4
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wygięta dysza z tworzywa sztucznego 100 mm ⌀ 6 mm.