{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Värisävy, sininen | Signaalinsininen | |
| Värisävy, oranssi | Signaali oranssi | |
| Väri | sininen; oranssi | |
| Kotelon materiaali | muovi | |
| Rungon leveys | 310 mm | |
| Kotelon syvyys | 190 mm | |
| Rungon korkeus | 406 mm | |
| Automaattikelaus | kyllä | |
| Käännettävissä | kyllä | |
| Liitäntätapa, Tulo | Kierre | |
| Liitäntätapa, Ulostulo | Pikaliitin | |
| Koko, Pikaliitin | 1/4 tuuma | |
| Tuotetyyppi | letkukela | |
| Letkun muoto | suorat | |
| Letkun materiaali | Polyuretaani (PU) | |
| Letkun ulkohalkaisija | 12 mm | |
| Letkun sisähalkaisija | 8 mm | |
| Käytettävissä oleva letkun pituus | 10 m | |
| Käyttöpaine maks. | 16 bar | |
| Liitäntä | Ulostulo; Tulo | |
| Soveltuu | Paineilmaa |
| Tuotekoodi | 080078 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406284671 | |
| Valmistajan numero | 080078 10 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |