{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Larghezza corpo | 310 mm | |
| Profondità corpo | 190 mm | |
| Altezza corpo | 406 mm | |
| Materiale corpo | plastica | |
| Colore corpo | blu | |
| Raccordo uscita | 1/4 pollici | |
| Pressione massima di esercizio | 16 bar | |
| Lunghezza utile del tubo flessibile | 10 m | |
| ⌀ Esterno tubo flessibile | 12 mm | |
| ⌀ Interno tubo flessibile | 8 mm | |
| Materiale tubo flessibile | Poliuretano | |
| Colore tubo flessibile | arancione | |
| Dispositivo automatico di avvolgimento SCS | si | |
| Adatta per | Aria compressa | |
| Tipo di prodotto | Avvolgitubo |
| Codice articolo | 080078 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406284671 | |
| Codice del produttore | 080078 10 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |