Bezpieczny zwijacz węża, w obudowie z tworzywa sztucznego sprężone powietrze, długość węża: 15m

Nr art.: 080078 15
Rabat
2 069,65 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 3 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość węża (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Niebieskie Niebieski sygnałowy
Odcień, Pomarańczowy Pomarańczowy sygnalizacyjny
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Szerokość korpusu 490 mm
Głębokość obudowy 190 mm
Wysokość korpusu 409 mm
Automatyczne zwijanie tak
Możliwość obrotu tak
Typ przyłącza, Wejście Złączki wtykowe
Typ przyłącza, Wyjście Szybkozłącze
Wielkość, Złączki wtykowe 3/8 cal
Wielkość, Szybkozłącze 3/8 cal
Rodzaj produktu Zwijacz węża
Kształt węża proste
Materiał węża Poliuretan (PU)
Średnica zewnętrzna węża 13,5 mm
Średnica wewnętrzna węża 9,5 mm
użytkowa długość węża 15 m
Ciśnienie robocze maks. 16 bar
Przyłącze Wyjście; Wejście
Możliwość użycia do Sprężone powietrze

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080078 15
EAN / GTIN 4062406284688
Numer producenta 080078 15
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Bezpieczny zwijacz węża w zamkniętej obudowie z tworzywa sztucznego o wysokiej wytrzymałości, do zastosowania w środowisku zanieczyszczonym i zapylonym.
  • Prowadnica węża i kontrolowany system wciągania.
  • Z kulką stoperową.
  • Wąż poliuretanowy o wysokiej odporności na ścieranie i ze stalowymi złączkami pneumatycznymi, przystosowany do dużego natężenia przepływu.
  • Obrotowy uchwyt ścienny do mocowania na ścianie i suficie.

Zwijacz węża pneumatycznego. Mocny wąż pokryty farbą sygnalizacyjną w kolorze neonowy pomarańczowy. Zapewnia bezpieczną obsługę.

W dostawie:

Ze stalowymi złączkami zabezpieczającymi GARANT i złączkami.

Wskazówka:

Odpowiednie złączki zabezpieczające zob. nr 080270−080272.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nr art. 080078: Wyłącznie do użytku ze sprężonym powietrzem w pomieszczeniach.
  • Nr art. 080079: Wyłącznie do użytku z wodą w pomieszczeniach i na zewnątrz.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Przed rozpoczęciem napraw, konserwacji i czyszczenia odłączyć wąż od źródła zasilania.
  • Kabłąk mocujący do montażu na równej, pasującej do masy zwijacza węża ścianie lub suficie.
  • Po użyciu rozłączyć wszystkie połączenia.
  • Zwinąć całkowicie wąż po użyciu.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać zwijacza węża bez uprzedniego montażu na ścianie lub suficie.
  • Nie dokonywać samodzielnych modyfikacji ani zmian konstrukcyjnych.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie używać do gazów łatwopalnych.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie ciągnąć za wąż w gwałtowny sposób.
  • Nie używać węża w pobliżu ostrych krawędzi.
  • Węże układać płasko na podłodze, nie zginać ani zwijać w pętle.