Odrdzewiacz pneumatyczny, Typ: P2541

Nr art.: 079720 P2541
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
oznaczenie producenta P2541
maksymalne zapotrzebowanie powietrza 480 l/min
częstotliwość uderzeń 40 Hz
gwint przyłączeniowy BSP
przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
zalecana średnica węża (⌀ wewn.) 10 mm
masa 2,35 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy 85 dB(A)
maks. wibracje wg EN 3,1 m/s2
długość 370 mm
Rodzaj produktu Odrdzewiacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079720 P2541
EAN / GTIN 7322590037017
Numer producenta 8425010341
Producent/osoba odpowiedzialna Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Opis

Wykonanie:

lekki odrdzewiacz do usuwania żużlu ze spoin, rdzy i farby. Wymiana igieł bez użycia narzędzia. Właściwości silnie tłumiące drgania zapewniają optymalne bezpieczeństwo przy każdym rodzaju pracy.

W dostawie:

Z koniecznymi złączkami

Część zamienna:

Wybrane zestawy serwisowe: zestawy części zamiennych do konserwacji i utrzymania dostępne są na zamówienie dla większości narzędzi pneumatycznych Atlas Copco.